OBO - Beépíthető egység GES6 szerelvénybetéthez szalaghorg SN059355 - 7424342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési tartomány - 40-240 mm
Hosszúság - 460 mm
Szerelési nyílás - négyszögletű
Szélesség - 400 mm
Padlóba süllyesztett vályú - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195244028
Sonepar cikkszám
SN059355
Gyártói cikkszám
7424342
Gyártói típuskód
OKA-G A 40240 6
Kiegyenlítési tartomány:
40-240 mm
Hosszúság:
460 mm
Szerelési nyílás:
négyszögletű
Szélesség:
400 mm
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Beépíthető egység GES6 szerelvénybetéthez szalaghorg