OBO - Beépíthető egység GES9 szerelvénybetéthez szalaghorg SN059357 - 7424344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési tartomány - 40-240 mm
Hosszúság - 460 mm
Szerelési nyílás - négyzetes
Szélesség - 400 mm
Padlóba süllyesztett vályú - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195244059
Sonepar cikkszám
SN059357
Gyártói cikkszám
7424344
Gyártói típuskód
OKA-G A 40240 9
Kiegyenlítési tartomány:
40-240 mm
Hosszúság:
460 mm
Szerelési nyílás:
négyzetes
Szélesség:
400 mm
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Beépíthető egység GES9 szerelvénybetéthez szalaghorg