Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető egység GESR9 szerelvénybetéthez szalaghorg SN059358 - 7424326

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kiegyenlítési tartomány - 40-140 mm

  • Hosszúság - 460 mm

  • Szerelési nyílás - kerek

  • Szélesség - 400 mm

  • Padlóba süllyesztett vályú - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195244004

Sonepar cikkszám

SN059358

Gyártói cikkszám

7424326

Gyártói típuskód

OKA-G A 40140R9

Kiegyenlítési tartomány:

40-140 mm

Hosszúság:

460 mm

Szerelési nyílás:

kerek

Szélesség:

400 mm

Padlóba süllyesztett vályú:

Nem

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Beépíthető egység GESR9 szerelvénybetéthez szalaghorg