OBO - Beépíthető egység OKA-W-hez szalaghorganyzott SN059360 - 7424884
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési tartomány - 40-70 mm
Hosszúság - 473 mm
Szerelési nyílás - négyzetes
Szélesség - 400 mm
Oldalfal/fenéklemez anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245155
Sonepar cikkszám
SN059360
Gyártói cikkszám
7424884
Gyártói típuskód
OKA-W A 4030 9
Kiegyenlítési tartomány:
40-70 mm
Hosszúság:
473 mm
Szerelési nyílás:
négyzetes
Szélesség:
400 mm
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Beépíthető egység OKA-W-hez szalaghorganyzott