OBO - Beépíthető egység OKA-W-hez szalaghorganyzott SN059363 - 7424902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési tartomány - 60-110 mm
Hosszúság - 473 mm
Szerelési nyílás - négyszögletű
Szélesség - 400 mm
Oldalfal/fenéklemez anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245186
Sonepar cikkszám
SN059363
Gyártói cikkszám
7424902
Gyártói típuskód
OKA-W A 6050 6
Kiegyenlítési tartomány:
60-110 mm
Hosszúság:
473 mm
Szerelési nyílás:
négyszögletű
Szélesség:
400 mm
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Beépíthető egység OKA-W-hez szalaghorganyzott