Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető egység OKA-W-hez szalaghorganyzott SN059366 - 7424920

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kiegyenlítési tartomány - 100-150 mm

  • Hosszúság - 473 mm

  • Szerelési nyílás - négyzetes

  • Szélesség - 400 mm

  • Padlóba süllyesztett vályú - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195245216

Sonepar cikkszám

SN059366

Gyártói cikkszám

7424920

Gyártói típuskód

OKA-W A 10050 4

Kiegyenlítési tartomány:

100-150 mm

Hosszúság:

473 mm

Szerelési nyílás:

négyzetes

Szélesség:

400 mm

Padlóba süllyesztett vályú:

Nem

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Beépíthető egység OKA-W-hez szalaghorganyzott