Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető egység OKA-W-hez szalaghorganyzott SN059367 - 7424922

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kiegyenlítési tartomány - 100-150 mm

  • Hosszúság - 473 mm

  • Szerelési nyílás - négyszögletű

  • Szélesség - 400 mm

  • Oldalfal/fenéklemez anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195245223

Sonepar cikkszám

SN059367

Gyártói cikkszám

7424922

Gyártói típuskód

OKA-W A 10050 6

Kiegyenlítési tartomány:

100-150 mm

Hosszúság:

473 mm

Szerelési nyílás:

négyszögletű

Szélesség:

400 mm

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Beépíthető egység OKA-W-hez szalaghorganyzott