Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető egység OKA-W-hez szalaghorganyzott SN059368 - 7424924

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kiegyenlítési tartomány - 100-150 mm

  • Hosszúság - 473 mm

  • Szerelési nyílás - négyzetes

  • Szélesség - 400 mm

  • Oldalfal/fenéklemez anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195245230

Sonepar cikkszám

SN059368

Gyártói cikkszám

7424924

Gyártói típuskód

OKA-W A 10050 9

Kiegyenlítési tartomány:

100-150 mm

Hosszúság:

473 mm

Szerelési nyílás:

négyzetes

Szélesség:

400 mm

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Beépíthető egység OKA-W-hez szalaghorganyzott