OBO - Beépíthető leágazóidom kábellétrához 110x200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104558 - 6225910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - szalaghorganyzott
Kábellétra magassága - 110 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Kivitel - összekötő nélkül
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196445486
Sonepar cikkszám
SX104558
Gyártói cikkszám
6225910
Gyártói típuskód
LAA 1120 R3 FS
Felület:
szalaghorganyzott
Kábellétra magassága:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Beépíthető leágazóidom kábellétrához 110x200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346