OBO - Beépíthető leágazóidom kábellétrához 110x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104564 - 6225932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - tűzihorganyzott
Kábellétra magassága - 110 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Kivitel - összekötő nélkül
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196445561
Sonepar cikkszám
SX104564
Gyártói cikkszám
6225932
Gyártói típuskód
LAA 1130 R3 FT
Felület:
tűzihorganyzott
Kábellétra magassága:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Beépíthető leágazóidom kábellétrához 110x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461