OBO - Beépíthető leágazóidom kábellétrához 60x500 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104551 - 6225888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Felület - egyéb
Kábellétra magassága - 60 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196567423
Sonepar cikkszám
SX104551
Gyártói cikkszám
6225888
Gyártói típuskód
LAA 650 R3 A2
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Felület:
egyéb
Kábellétra magassága:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyag:
rozsdamentes acél
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Beépíthető leágazóidom kábellétrához 60x500 2B felületkezelés nélkül, utókezelt