Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető leágazóidom kábellétrához 60x600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104552 - 6225890

OBO
MásolásMásolás
OBO - Beépíthető leágazóidom kábellétrához 60x600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

  • Felület - egyéb

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Kivitel - összekötő nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196567454

Sonepar cikkszám

SX104552

Gyártói cikkszám

6225890

Gyártói típuskód

LAA 660 R3 A2

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Felület:

egyéb

Kábellétra magassága:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyag:

rozsdamentes acél

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Beépíthető leágazóidom kábellétrához 60x600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt