OBO - Beépíthető leágazóidom kábellétrához 60x600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104557 - 6225902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Felület - egyéb
Kábellétra magassága - 60 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196567522
Sonepar cikkszám
SX104557
Gyártói cikkszám
6225902
Gyártói típuskód
LAA 660 R3 A4
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Felület:
egyéb
Kábellétra magassága:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyag:
rozsdamentes acél
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Beépíthető leágazóidom kábellétrához 60x600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt