Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető leágazóidom kábellétrához 60x600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104543 - 6225858

OBO
MásolásMásolás
OBO - Beépíthető leágazóidom kábellétrához 60x600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104543

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196445424

Sonepar cikkszám

SX104543

Gyártói cikkszám

6225858

Gyártói típuskód

LAA 660 R3 FS

Felület:

szalaghorganyzott

Kábellétra magassága:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Beépíthető leágazóidom kábellétrához 60x600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346