Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető leágazóidom kábellétrához 60x600 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104547 - 6225878

OBO
MásolásMásolás
OBO - Beépíthető leágazóidom kábellétrához 60x600 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104547

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196445479

Sonepar cikkszám

SX104547

Gyártói cikkszám

6225878

Gyártói típuskód

LAA 660 R3 FT

Felület:

tűzihorganyzott

Kábellétra magassága:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Beépíthető leágazóidom kábellétrához 60x600 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461