OBO - Belső sarokelem porvédővel 421x421x87 szalaghorganyzott SN059560 - 7403826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Padlóápolás - száraz
Padlóba süllyesztett vályú - Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga - acél
Hosszúság - 421 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195845973
Sonepar cikkszám
SN059560
Gyártói cikkszám
7403826
Gyártói típuskód
OKB IE 25085 ON
Szélesség:
250 mm
Padlóápolás:
száraz
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Hosszúság:
421 mm
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokelem porvédővel 421x421x87 szalaghorganyzott