Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Belsőmenetes dübel önmetsző M10x31 galvanikusan horganyzott SN059651 - 3498233

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dübel anyaga - acél

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Karimával - Nem

  • Rögzítés - lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196332106

Sonepar cikkszám

SN059651

Gyártói cikkszám

3498233

Gyártói típuskód

SN-M10

Dübel anyaga:

acél

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Karimával:

Nem

Rögzítés:

lyuk

Hosszúság:

31 mm

Anyagminőség:

egyéb

Önvágó:

Igen

Rögzítéstechnika ; Szitahüvely ; Belsőmenetes dübel önmetsző M10x31 galvanikusan horganyzott