OBO - Belsőmenetes dübel önmetsző M12x42 galvanikusan horganyzott SN059652 - 3498236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dübel anyaga - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karimával - Nem
Rögzítés - lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196332137
Sonepar cikkszám
SN059652
Gyártói cikkszám
3498236
Gyártói típuskód
SN-M12
Dübel anyaga:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karimával:
Nem
Rögzítés:
lyuk
Hosszúság:
42 mm
Anyagminőség:
egyéb
Önvágó:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szitahüvely ; Belsőmenetes dübel önmetsző M12x42 galvanikusan horganyzott