OBO - Belsőmenetes dübel önmetsző M8x31 galvanikusan horganyzott SN059653 - 3498230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dübel anyaga - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karimával - Nem
Rögzítés - lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196332090
Sonepar cikkszám
SN059653
Gyártói cikkszám
3498230
Gyártói típuskód
SN-M8
Dübel anyaga:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karimával:
Nem
Rögzítés:
lyuk
Hosszúság:
31 mm
Anyagminőség:
egyéb
Önvágó:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szitahüvely ; Belsőmenetes dübel önmetsző M8x31 galvanikusan horganyzott