Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beton doboz GES9-hez 440x440x145 szalaghorganyzott SN059675 - 7399852

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítőegység beépítő nyílása - négyzetes

  • Névleges méret - 249 mm

  • Csatornamagasság - 48-48 mm

  • Min. padlóburkoló magasság - 135 mm

  • Beépíthető eszközök száma - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196331741

Sonepar cikkszám

SN059675

Gyártói cikkszám

7399852

Gyártói típuskód

IBD 35048 9

Beépítőegység beépítő nyílása:

négyzetes

Névleges méret:

249 mm

Csatornamagasság:

48-48 mm

Min. padlóburkoló magasság:

135 mm

Beépíthető eszközök száma:

12

Csatornaszélesség:

250-350 mm

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Igen

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Nem

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Nem

Oldalfal anyaga:

acél

Tömítés beépíthető:

Nem

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Nem

Fenéklemez:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti kötődoboz ; Beton doboz GES9-hez 440x440x145 szalaghorganyzott