Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beüthető tipli 5x35mm + csavar világosszürke 100db/doboz 2351021 - 2351021

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 5 mm

  • Hosszúság - 35 mm

  • Min. furatmélység - 45 mm

  • Tipli anyaga - műanyag

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195229452

Sonepar cikkszám

2351021

Gyártói cikkszám

2351021

Gyártói típuskód

910 SD 5X35

Furatátmérő:

5 mm

Hosszúság:

35 mm

Min. furatmélység:

45 mm

Tipli anyaga:

műanyag

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Stift forma:

csavar tiplivel

Szín:

szürke

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli +csavar 5x 35mm beüthető