OBO - Beüthető tipli 8x55mm + csavar világosszürke 50db/doboz 2351099 - 2351099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 55 mm
Min. furatmélység - 60 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csavarfej - Pozidrive PZ
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195229575
Sonepar cikkszám
2351099
Gyártói cikkszám
2351099
Gyártói típuskód
910 SD 8X55
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
55 mm
Min. furatmélység:
60 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Szín:
szürke
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli +csavar 8x 50mm beüthető