OBO - Beütő dübel kettős peremmel 6x35mm szürkésfehér SN059693 - 2347407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 35 mm
Min. furatmélység - 40 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csavarfej - Philips PH
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195448099
Sonepar cikkszám
SN059693
Gyártói cikkszám
2347407
Gyártói típuskód
910 DF 6x35
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
35 mm
Min. furatmélység:
40 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
Philips PH
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Nem
Stift forma:
csavar tiplivel
Szín:
szürke
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Beütő dübel kettős peremmel 6x35mm szürkésfehér