OBO - Beütőszeg 23/2,0 3360237 - 3360237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 23 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195293231
Sonepar cikkszám
3360237
Gyártói cikkszám
3360237
Gyártói típuskód
500 23
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
23 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Szár alakja:
sima
Edzett:
Igen
Hegy alakja:
ék
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Beütőszeg 23/2,0 (100db/cs)