Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Beütőszeg siko 14mm 3366146 - 3366146

MásolásMásolás
OBO - Beütőszeg siko 14mm 3366146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felület - kékre futtatott

  • Hosszúság - 14 mm

  • Fejforma - lencse fej

  • Edzett - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

3366146

Gyártói cikkszám

3366146

Gyártói típuskód

OBO SIKO 511/14

Felület:

kékre futtatott

Hosszúság:

14 mm

Fejforma:

lencse fej

Edzett:

Igen

Rögzítéstechnika ; Szeg ; %Beütőszeg siko 14mm