OBO - Beütőszeg siko 16mm 3366162 - 3366162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 16 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195294436
Sonepar cikkszám
3366162
Gyártói cikkszám
3366162
Gyártói típuskód
511 16
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
16 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Beütőszeg siko 16mm