OBO - Beütőszeg siko 18mm 3366189 - 3366189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 18 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195294498
Sonepar cikkszám
3366189
Gyártói cikkszám
3366189
Gyártói típuskód
511 18
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
18 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Beütőszeg siko 18mm