OBO - Beütőszeg siko 30mm 3366308 - 3366308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 30 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195294610
Sonepar cikkszám
3366308
Gyártói cikkszám
3366308
Gyártói típuskód
511 30
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
30 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Beütőszeg siko 30mm