OBO - Beütőszeg siko 40mm 3366405 - 3366405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 40 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195294733
Sonepar cikkszám
3366405
Gyártói cikkszám
3366405
Gyártói típuskód
511 40
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
40 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Beütőszeg siko 40mm