OBO - Beütőszeg siko 60mm 3366596 - 3366596
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 60 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195294856
Sonepar cikkszám
3366596
Gyártói cikkszám
3366596
Gyártói típuskód
511 60
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
60 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Beütőszeg siko 60mm