OBO - Beütőszeg siko szög 23mm galv. GT01555 - 3367231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 23 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01555
Gyártói cikkszám
3367231
Gyártói típuskód
511Z/23
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
23 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; %Beütőszeg siko szög 23mm galv.