OBO - Billenőfejes függesztőszár M10x100mm galv. horganyzott SN025684 - 3482758
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Furatátmérő - 25 mm
Védőgyűrű kerámiához - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195239352
Sonepar cikkszám
SN025684
Gyártói cikkszám
3482758
Gyártói típuskód
KD 10 100
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Furatátmérő:
25 mm
Védőgyűrű kerámiához:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Kivitel:
csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza:
100 mm
Alátéttel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Min. üres tér mélysége:
75 mm
Rögzítéstechnika ; Rugós/billenő dübel ; Billenőfejes függesztőszár M10x100mm galv. horganyzott