OBO - Billenőfejes függesztőszár M5x100mm galv horg SN059701 - 3482103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 5
Furatátmérő - 13 mm
Védőgyűrű kerámiához - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195310877
Sonepar cikkszám
SN059701
Gyártói cikkszám
3482103
Gyártói típuskód
456 M5x100 G
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Furatátmérő:
13 mm
Védőgyűrű kerámiához:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Kivitel:
csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza:
100 mm
Alátéttel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Rögzítéstechnika ; Rugós/billenő dübel ; Billenőfejes függesztőszár M5x100mm galv horg