OBO - Billenőfejes függesztőszár+mennyezethorog M4x55mm galv horg SN059702 - 3482138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 4
Furatátmérő - 13 mm
Védőgyűrű kerámiához - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195310938
Sonepar cikkszám
SN059702
Gyártói cikkszám
3482138
Gyártói típuskód
457 M4x55 G
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
4
Furatátmérő:
13 mm
Védőgyűrű kerámiához:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Kivitel:
mennyezeti horoggal
Tipli hossza:
55 mm
Alátéttel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Rögzítéstechnika ; Rugós/billenő dübel ; Billenőfejes függesztőszár+mennyezethorog M4x55mm galv horg