OBO - CoordinatedLightningController funkciókijelzéssel 255V SN059785 - 5096827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - alapelemre
Hálózati forma TN - Igen
Hálózati forma TN-S - Igen
Méret - 2 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195051473
Sonepar cikkszám
SN059785
Gyártói cikkszám
5096827
Gyártói típuskód
MCD 50-B 0-OS
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
alapelemre
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Igen
Méret:
2 TE
Hálózati forma TT:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.7 kV
Védelmi szint L-N:
1.7 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20