Nem visszaküldhető

OBO - Csatlakozó elem AW 15-höz funkciótartáshoz 127x28x30 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104125 - 7207060

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csatlakozó elem AW 15-höz funkciótartáshoz 127x28x30 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196846177

Sonepar cikkszám

SX104125

Gyártói cikkszám

7207060

Gyártói típuskód

AB AW 15 FT

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Csatlakozó elem AW 15-höz funkciótartáshoz 127x28x30 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461