OBO - Csatornakapocs funkciótartó 98x48x29mm szalaghorganyzott SN059958 - 6249881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 98 mm
Anyag - acél
Rögzítés módja - bekattintható
Magasság - 48 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195685081
Sonepar cikkszám
SN059958
Gyártói cikkszám
6249881
Gyártói típuskód
LKM KF 60100
Szélesség:
98 mm
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
bekattintható
Magasság:
48 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kábelrögzítő ; Csatornakapocs funkciótartó 98x48x29mm szalaghorganyzott