OBO - Csavar 10/10xM8mm kettős közcsavar 3131084 - 3131084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 10 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195250333
Sonepar cikkszám
3131084
Gyártói cikkszám
3131084
Gyártói típuskód
3100 M8 G
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
10 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Csavarmenet hossza:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar 10/10xM8mm kettős közcsavar