OBO - Csavar 5x50mm sülly fejjel E90 (fej: T20) 3498204 - 3498204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 4 mm
Dübel anyaga - acél
Dübel felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195964100
Sonepar cikkszám
3498204
Gyártói cikkszám
3498204
Gyártói típuskód
MMS+ KS 5x50
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
4 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Rögzítéstechnika ; Önfúró csavar ; Csavar 5x50mm sülly fejjel E90 (fej: T20)