OBO - Csavar BKS-hez M4,2x16 galvanikusan horganyzott SN059966 - 6049250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej - Philips PH
Menetátmérő - 4.2 mm
Hosszúság - 16 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196147878
Sonepar cikkszám
SN059966
Gyártói cikkszám
6049250
Gyártói típuskód
BS BKS KP
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej:
Philips PH
Menetátmérő:
4.2 mm
Hosszúság:
16 mm
Rögzítéstechnika ; Önfúró csavar ; Csavar BKS-hez M4,2x16 galvanikusan horganyzott