OBO - Csavar bordázott 5x20 galv. horg. passziválva SN059968 - 3498098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Menetátmérő - 5 mm
Hosszúság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195918912
Sonepar cikkszám
SN059968
Gyártói cikkszám
3498098
Gyártói típuskód
KRS 5x20
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Menetátmérő:
5 mm
Hosszúság:
20 mm
Rögzítéstechnika ; Önfúró csavar ; Csavar bordázott 5x20 galv. horg. passziválva