Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Csavar kalapácsfejű M6x25mm 1150014 - 1150014

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 25 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Fej szélessége - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195056232

Sonepar cikkszám

1150014

Gyártói cikkszám

1150014

Gyártói típuskód

5021 M6X25 FT

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

25 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Fej szélessége:

22 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szerelősínekhez használható:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Csavar kalapácsfejű M6x25mm