OBO - Csavar kampós rögzítő 6mm V2A 1154990 - 1154990
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - kezeletlen
Teljes hossz - 68 mm
Csavarmenet hossza - 22 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195463399
Sonepar cikkszám
1154990
Gyártói cikkszám
1154990
Gyártói típuskód
HS M6x13 A2
Felület:
kezeletlen
Teljes hossz:
68 mm
Csavarmenet hossza:
22 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Csavar kampós rögzítő 6mm