OBO - Csavar M 6x16mm metrikus lencsefeju 6406890 - 6406890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6406890
Gyártói cikkszám
6406890
Gyártói típuskód
FRS 6X16
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; %Csavar M 6x16mm metrikus lencsefeju