OBO - Csavar M10x110mm metrikus hatlapfejű 6418244 - 6418244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 110 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Teljes menet - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196348794
Sonepar cikkszám
6418244
Gyártói cikkszám
6418244
Gyártói típuskód
SKS 10x110 G
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
110 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Csavar M10x110mm metrikus hatlapfejű