Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar M10x120mm hatlapfejű anyával alátéttel 3160793 - 3160793

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 120 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Teljes menet - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195505631

Sonepar cikkszám

3160793

Gyártói cikkszám

3160793

Gyártói típuskód

SKS 10x120 F

Anyag:

acél

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

120 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Teljes menet:

Igen

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Igen

Kulcsméret:

17 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Alátéttel:

Igen

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M10x120mm hatlapfejű anyával alátéttel