Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Csavar M10x20mm metrikus hatlapfejű SN018206 - 3160203

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - PA 6

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195256816

Sonepar cikkszám

SN018206

Gyártói cikkszám

3160203

Gyártói típuskód

342 M10X20 G

Anyag:

acél

Anyagminőség:

PA 6

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

20 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

17 mm

Alátéttel:

Nem

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Csavar M10x20mm metrikus hatlapfejű