OBO - Csavar M10x25mm hatlapfejű anyával + alátéttel tűzihorg SN054821 - 3160734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Teljes menet - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195257233
Sonepar cikkszám
SN054821
Gyártói cikkszám
3160734
Gyártói típuskód
SKS 10X25 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
25 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Csavar M10x25mm hatlapfejű anyával + alátéttel tűzihorg