OBO - Csavar M10x25mm metrikus félgömbfejű V2A SN019868 - 6406718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196200474
Sonepar cikkszám
SN019868
Gyártói cikkszám
6406718
Gyártói típuskód
FRS 10x25 A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Csavar M10x25mm metrikus félgömbfejű