OBO - Csavar M10x25mm metrikus lencsefejű 6407536 - 6407536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196201853
Sonepar cikkszám
6407536
Gyártói cikkszám
6407536
Gyártói típuskód
FRS 10x25 TPS F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
25 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Csavar M10x25mm metrikus lencsefejű